Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga27 pies
- Peso26.62 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 90160000 lb
- Capacidad del estrangulador64000 lb
- ColorNARANJA
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886982676
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso80000 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de Keyflex
- UPC_NO697886982676
- Capacidad vertical 9080000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Fabricado con fibras de aramida de alta resistencia y peso ligero.
- Eslinga de menor peso por capacidad nominal.
- Los hilos de aramida de núcleo independiente se aprietan con firmeza, pero se liberan fácilmente después de su uso.
- Se adapta a la forma de la carga para sujetarla de forma segura y rayará la superficie de carga.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación