Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga50 pies
- Peso49.3 lb
Details
- Capacidad de la cesta 90160000 lb
- Capacidad del estrangulador64000 lb
- ColorNARANJA
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886982799
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso80000 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de Keyflex
- UPC_NO697886982799
- Capacidad vertical 9080000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
KEN80KX50 KEN80K X 50 PIES NARANJA SIN FIN
- Fabricado con fibras de aramida de alta resistencia y peso ligero.
- Eslinga de menor peso por capacidad nominal.
- Los hilos de aramida de núcleo independiente se aprietan con firmeza, pero se liberan fácilmente después de su uso.
- Se adapta a la forma de la carga para sujetarla de forma segura y rayará la superficie de carga.