Motion
LCH015X20

Lift-All
LCH015X20

Elevador de palanca - Tipo de elevador de cadena de palanca, capacidad de 1-1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #09066944
No. Fabricante LCH015X20
Precio646.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
LCH015X20

Elevador de palanca - Tipo de elevador de cadena de palanca, capacidad de 1-1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #09066944
No. Fabricante LCH015X20
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
Precio646.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tirar para levantar carga completa
    54 lb
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Elevación estándar
    20 pies

Detalles

  • Color
    AMARILLO/NEGRO
  • Tipo de elevador de palanca
    Elevador de cadena de palanca
  • Número de Upc del fabricante
    697886431754
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886431754
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE PALANCA DE LCH015X20 20' 1-1/2 TON
  • Fácil manejo y configuración con una sola mano.
  • Funciona en cualquier orientación.
  • La palanca de agarre de goma antideslizante y la rotación 360° requieren un espacio mínimo para el funcionamiento con una fuerza de tracción de 20 a 30 % menor que otras marcas.
  • El freno de carga mecánico tipo Weston automático reaccionará a la inercia de una carga descendente.

También puede gustarle