Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga20 pies
Detalles
- ColorAMARILLO/NEGRO
- Número de Upc del fabricante697886431815
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886431815
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Fácil manejo y configuración con una sola mano.
- Funciona en cualquier orientación.
- La palanca de agarre de goma antideslizante y la rotación 360° requieren un espacio mínimo para el funcionamiento con una fuerza de tracción de 20 a 30 % menor que otras marcas.
- El freno de carga mecánico tipo Weston automático reaccionará a la inercia de una carga descendente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación