Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga12 pies
- Peso910 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886983284
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso7.5-TON
- UPC_NO697886983284
- Capacidad vertical 907.5-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Ganchos giratorios con cierres estándar.
- Las vigas de 3' y 4" tienen dos extensiones.
- Las vigas de 6' y más tienen tres extensiones.
- Las longitudes de los diferenciales interiores son más cortas que las exteriores en incrementos de 1'.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación