Motion
LHLB1X16

Lift-All
LHLB1X16

Bajo espacio para la cabeza Haz de elevación múltiple con clasificación 1/2 TON Nota: Este artículo requiere un camión plano para el envío.
Artículo MI #09066971
No. Fabricante LHLB1X16
Precio4,760.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
LHLB1X16

Bajo espacio para la cabeza Haz de elevación múltiple con clasificación 1/2 TON Nota: Este artículo requiere un camión plano para el envío.
Artículo MI #09066971
No. Fabricante LHLB1X16
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
Precio4,760.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    305 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886983369
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    0.5-TON
  • UPC_NO
    697886983369
  • Capacidad vertical 90
    0.5-TON
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
LHLB1X16 ESPACIO DE CABEZA BAJO CON VARIOS DIFERENCIALES
  • Ganchos giratorios con cierres estándar.
  • Las vigas de 3' y 4" tienen dos extensiones.
  • Las vigas de 6' y más tienen tres extensiones.
  • Las longitudes de los diferenciales interiores son más cortas que las exteriores en incrementos de 1'.

You May Also Like