Motion
LHLB2X20

Lift-All
LHLB2X20

Bajo espacio para la cabeza Haz de elevación múltiple con capacidad nominal de 1 TON Nota: Este artículo requiere un camión plano para su envío.
Artículo MI #09066989
No. Fabricante LHLB2X20
Precio6,311.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
LHLB2X20

Bajo espacio para la cabeza Haz de elevación múltiple con capacidad nominal de 1 TON Nota: Este artículo requiere un camión plano para su envío.
Artículo MI #09066989
No. Fabricante LHLB2X20
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
Precio6,311.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    675 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886983543
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1-TON
  • UPC_NO
    697886983543
  • Capacidad vertical 90
    1-TON
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
LHLB2X20 ESPACIO DE CABEZA BAJO CON VARIOS DIFERENCIALES
  • Ganchos giratorios con cierres estándar.
  • Las vigas de 3' y 4" tienen dos extensiones.
  • Las vigas de 6' y más tienen tres extensiones.
  • Las longitudes de los diferenciales interiores son más cortas que las exteriores en incrementos de 1'.

También puede gustarle