Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga4 pies
- Peso50 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886983567
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1-TON
- UPC_NO697886983567
- Capacidad vertical 901-TON
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
LHLB2X4 ESPACIO DE CABEZA BAJO CON VARIOS DIFERENCIALES
- Ganchos giratorios con cierres estándar.
- Las vigas de 3' y 4" tienen dos extensiones.
- Las vigas de 6' y más tienen tres extensiones.
- Las longitudes de los diferenciales interiores son más cortas que las exteriores en incrementos de 1'.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature