Motion
LHLB6X18

LIFT-ALL
LHLB6X18

Bajo espacio para la cabeza Haz de elevación múltiple con clasificación 3 TON Nota: Este artículo requiere un camión plano para el envío.
Artículo MI #09067008
No. Fabricante LHLB6X18
Precio11,894.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
LHLB6X18

Bajo espacio para la cabeza Haz de elevación múltiple con clasificación 3 TON Nota: Este artículo requiere un camión plano para el envío.
Artículo MI #09067008
No. Fabricante LHLB6X18
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
Precio11,894.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    1340 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886983734
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    6-TON
  • UPC_NO
    697886983734
  • Capacidad vertical 90
    6-TON
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
LHLB6X18 ESPACIO DE CABEZA BAJO CON VARIOS DIFERENCIALES
  • Ganchos giratorios con cierres estándar.
  • Las vigas de 3' y 4" tienen dos extensiones.
  • Las vigas de 6' y más tienen tres extensiones.
  • Las longitudes de los diferenciales interiores son más cortas que las exteriores en incrementos de 1'.

También puede gustarle