Motion
MCH005X20

LIFT-ALL
MCH005X20

Elevador de palanca - Tipo de elevador de cadena manual, capacidad de 1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #09067016
No. Fabricante MCH005X20
Precio524.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
MCH005X20

Elevador de palanca - Tipo de elevador de cadena manual, capacidad de 1/2 toneladas, elevación de 20 pies
Artículo MI #09067016
No. Fabricante MCH005X20
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
Precio524.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tirar para levantar carga completa
    45 lb
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Elevación estándar
    20 pies

Detalles

  • Color
    AMARILLO/NEGRO
  • Tipo de elevador de palanca
    Elevador de cadena manual
  • Número de Upc del fabricante
    697886431501
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886431501
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA MANUAL DE MCH005X20 20' 1/2 TON
  • Perfecto para levantar los cabezales con poca altura.
  • Carcasa y ganchos con recubrimiento en polvo para protegerlos de la corrosión.
  • Los engranajes y ejes totalmente cerrados funcionan sobre cojinetes de rodillos en jaula para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
  • El freno de carga mecánico estilo Weston es autoajustable y está cerrado para limitar la contaminación.

También puede gustarle