Motion
MCH010X10

LIFT-ALL
MCH010X10

Elevador de palanca - Tipo de elevador de cadena manual, capacidad de 1 tonelada, elevación de 10 pies
Artículo MI #09067018
No. Fabricante MCH010X10
Precio479.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
MCH010X10

Elevador de palanca - Tipo de elevador de cadena manual, capacidad de 1 tonelada, elevación de 10 pies
Artículo MI #09067018
No. Fabricante MCH010X10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio479.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tirar para levantar carga completa
    72 lb
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Elevación estándar
    10 pies

Detalles

  • Color
    AMARILLO/NEGRO
  • Tipo de elevador de palanca
    Elevador de cadena manual
  • Número de Upc del fabricante
    697886431525
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886431525
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE CADENA MANUAL DE 1 TONELADA DE MCH010X10 10'
  • Perfecto para levantar los cabezales con poca altura.
  • Carcasa y ganchos con recubrimiento en polvo para protegerlos de la corrosión.
  • Los engranajes y ejes totalmente cerrados funcionan sobre cojinetes de rodillos en jaula para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
  • El freno de carga mecánico estilo Weston es autoajustable y está cerrado para limitar la contaminación.

También puede gustarle