Especificaciones
Dimensiones
- Tirar para levantar carga completa72 lb
- Longitud de la eslinga30 pies
- Elevación estándar30 pies
Detalles
- ColorAMARILLO/NEGRO
- Tipo de elevador de palancaElevador de cadena manual
- Número de Upc del fabricante697886431549
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886431549
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso1 tonelada
Descripción general
- Perfecto para levantar los cabezales con poca altura.
- Carcasa y ganchos con recubrimiento en polvo para protegerlos de la corrosión.
- Los engranajes y ejes totalmente cerrados funcionan sobre cojinetes de rodillos en jaula para un funcionamiento suave y una larga vida útil.
- El freno de carga mecánico estilo Weston es autoajustable y está cerrado para limitar la contaminación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación