Especificaciones
Dimensions
- Peso0.823 lb
- Ancho2 pulg.
Details
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886616144
- MaterialACERO, POLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanson/a lb
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencian/a lb
- UPC_NO697886616144
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
ESLINGA DE MCS1 2" DE ANCHO PARA MOTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature