Especificaciones
Dimensiones
- Peso181 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886983857
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso15000 lb
- UPC_NO697886983857
- Capacidad vertical 9015000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
CARCASA DE ALCANTARILLA DE HORMIGÓN MHL7-1/2
- Diseñado para paredes de hormigón de 4" a 6".
- No dañará el asiento de hormigón.
- Las patas se pueden colocar rápidamente para equilibrar la carga.
- Modelo 3-Leg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación