Especificaciones
Dimensiones
- Tirar para levantar carga completa56.2 lb
- Longitud de la eslinga10 pies
- Elevación estándar10 pies
Detalles
- ColorCROMO/NEGRO
- Tipo de elevador de palancaElevador de cadena de palanca
- Número de Upc del fabricante697886431822
- MaterialACERO
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Marca comercialLIFT-ALL®
- UPC_NO697886431822
- GarantíaGarantía
- Capacidad de peso550 lb
Descripción general
- Fácil de transportar, instalar y almacenar.
- Diseño de baja altura para uso en espacios reducidos.
- Empuñadura de goma para mayor comodidad y seguridad.
- Construcción de acero ligero y duradero con acabado exterior cromado para resistir la corrosión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación