Motion
PFLB30

LIFT-ALL
PFLB30

Brazo telescópico de elevación de horquilla pivotante con gancho giratorio
Artículo MI #09067052
No. Fabricante PFLB30
Precio6,203.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
PFLB30

Brazo telescópico de elevación de horquilla pivotante con gancho giratorio
Artículo MI #09067052
No. Fabricante PFLB30
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
Precio6,203.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    350 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886983963
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1,500 lb - 3,000 lb
  • UPC_NO
    697886983963
  • Capacidad vertical 90
    2000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
PFLB30 MONTACARGAS TELESCÓPICO PIVOTANTE
  • Ajustabilidad vertical en cinco incrementos: máximo de 40°.
  • El pasador en T bloquea el brazo en su posición.
  • Los ganchos giratorios con cierre son estándar.
  • Brazo pivotante vertical a 6' 4" de altura.

También puede gustarle