Motion
QOSEE2801NX5

LIFT-ALL
QOSEE2801NX5

QOSEE2801N BRIDA DE RED DE NAILON DE 1" X 5 PIES BRIDA DE RED DE NAILON DE 2-PLY
Artículo MI #09067731
No. Fabricante QOSEE2801NX5
Precio507.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
QOSEE2801NX5

QOSEE2801N BRIDA DE RED DE NAILON DE 1" X 5 PIES BRIDA DE RED DE NAILON DE 2-PLY
Artículo MI #09067731
No. Fabricante QOSEE2801NX5
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
Precio507.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    6.83 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    6000 lb
  • Capacidad 45
    8400 lb
  • Capacidad 60
    10300 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886990749
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    10300 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886990749
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
QOSEE2801NX5 QOSEE2801N 1" X 5 FT NYLON
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good