Motion
QOSEE2803TX17

LIFT-ALL
QOSEE2803TX17

QOSEE2803T BRIDA DE RED DE 3" X 17 PIES CON BORDE DE TUFA DE 2-PLY
Artículo MI #09067908
No. Fabricante QOSEE2803TX17
Precio2,590.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
QOSEE2803TX17

QOSEE2803T BRIDA DE RED DE 3" X 17 PIES CON BORDE DE TUFA DE 2-PLY
Artículo MI #09067908
No. Fabricante QOSEE2803TX17
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
Precio2,590.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    51.21 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    17200 lb
  • Capacidad 45
    24300 lb
  • Capacidad 60
    29700 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886992545
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    29700 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886992545
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
QOSEE2803TX17 QOSEE2803T 3" X 17 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"