Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga24 pies
- Peso138.535 lb
Details
- Capacidad 3016800 lb
- Capacidad 4523700 lb
- Capacidad 6029100 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886995348
- MaterialACERO, POLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso29100 lb
- Clase de producto50
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad Tuflex
- UPC_NO697886995348
- Capacidad vertical 908400 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
QOSEN90X24 BRILLO AMARILLO DE QOSEN90 24 FT
- Las eslingas de brida proporcionan un mejor control y equilibrio.
- El uso de tornillería evita el corte y la abrasión de la eslinga en los puntos de los cojinetes.
- Protege la carga entre el punto de recogida y el gancho de la grúa.
- Ligero y flexible para facilitar el montaje.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature