Motion
RE160312NX13

LIFT-ALL
RE160312NX13

3-1/2" X 13 PIES DE ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1 CAPA CON OJO INVERTIDO. CLASIFICADO: 5000-V 4000-C 10000-B
Artículo MI #09068228
No. Fabricante RE160312NX13
Precio135.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE160312NX13

3-1/2" X 13 PIES DE ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1 CAPA CON OJO INVERTIDO. CLASIFICADO: 5000-V 4000-C 10000-B
Artículo MI #09068228
No. Fabricante RE160312NX13
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
Precio135.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    5.39 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4000 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886995805
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    2S
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886995805
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE160312NX13 3-1/2" X 13 FT
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron