Motion
RE1604DX12

LIFT-ALL
RE1604DX12

4" X 12 PIES DE ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 1 CAPA CON OJO INVERTIDO
Artículo MI #09068252
No. Fabricante RE1604DX12
Precio134.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE1604DX12

4" X 12 PIES DE ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 1 CAPA CON OJO INVERTIDO
Artículo MI #09068252
No. Fabricante RE1604DX12
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
Precio134.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    5.44 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    13600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886996062
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    6800 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    2S
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886996062
  • Capacidad vertical 90
    6800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE1604DX12 4" X 12 PIES, 1 CAPA
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good