Motion
RE1606NX16

LIFT-ALL
RE1606NX16

6" X 16 PIES DE ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1 CAPA CON OJO INVERTIDO
Artículo MI #09068288
No. Fabricante RE1606NX16
Precio248.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE1606NX16

6" X 16 PIES DE ESLINGA DE RED DE NAILON DE 1 CAPA CON OJO INVERTIDO
Artículo MI #09068288
No. Fabricante RE1606NX16
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
Precio248.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    8.74 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    16000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886996420
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    8000 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    2S
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886996420
  • Capacidad vertical 90
    8000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE1606NX16 6" X 16 PIES, 1 CAPA
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.

También puede gustarle

Los clientes también compraron