Motion
RE2806TX4

LIFT-ALL
RE2806TX4

6" X 4 PIES OJO INVERTIDO 2 PLIEGUES ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TÚFALA CON OJOS DE 12"
Artículo MI #09068798
No. Fabricante RE2806TX4
Price$149.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE2806TX4

6" X 4 PIES OJO INVERTIDO 2 PLIEGUES ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE TÚFALA CON OJOS DE 12"
Artículo MI #09068798
No. Fabricante RE2806TX4
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
Price$149.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    4.79 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    40000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    16000 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886301675
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    20000 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    2P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886301675
  • Capacidad vertical 90
    20000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE2806TX4 6" X 4 PIES 2 CAPAS
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.