Motion
RE360312NX25

LIFT-ALL
RE360312NX25

3-1/2" X 25 PIES DE ESLINGA DE RED DE NAILON DE 3 CAPAS. CLASIFICADO: 12000-V 9600-C 24000-B
Artículo MI #09068819
No. Fabricante RE360312NX25
Precio429.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE360312NX25

3-1/2" X 25 PIES DE ESLINGA DE RED DE NAILON DE 3 CAPAS. CLASIFICADO: 12000-V 9600-C 24000-B
Artículo MI #09068819
No. Fabricante RE360312NX25
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
Precio429.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    16.32 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    24000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9600 lb
  • Color
    AMARILLO\NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886301880
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    12000 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    2S
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886301880
  • Capacidad vertical 90
    12000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE360312NX25 3-1/2" X 25 FT
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"