Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga23 pies
- Peso23.31 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 9040000 lb
- Capacidad del estrangulador16000 lb
- ColorAMARILLO\NEGRO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886302429
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso20000 lb
- Plies3
- Clase de producto2S
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886302429
- Capacidad vertical 9020000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE3606NX23 6" X 23 PIES 3 CAPAS
- Refuerzo y protección en todos los lados.
- La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
- Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
- Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature