Motion
RE3804TX11

LIFT-ALL
RE3804TX11

4" X 11 PIES OJO INVERSO ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE 3 CAPAS
Artículo MI #09068934
No. Fabricante RE3804TX11
Price$287.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
RE3804TX11

4" X 11 PIES OJO INVERSO ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER CON BORDE DE 3 CAPAS
Artículo MI #09068934
No. Fabricante RE3804TX11
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
Price$287.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    11 pies
  • Peso
    11.1 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    32800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    13100 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886303143
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    16400 lb
  • Plies
    3
  • Clase de producto
    2P
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886303143
  • Capacidad vertical 90
    16400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
OJO INVERSO DE RE3804TX11 4" X 11 PIES 3 CAPAS
  • Refuerzo y protección en todos los lados.
  • La capa adicional resistente al desgaste ofrece una resistencia superior a la abrasión.
  • Las eslingas de alta calidad que utilizan cinchas Tuff-Edge están blindadas en los cuatro lados, lo que da como resultado la eslinga de red más resistente disponible.
  • Los ojos reversibles reducen el desgaste y aumentan la vida útil del cabestrillo.