Motion
RS1806NGX26

Lift-All
RS1806NGX26

CORREA DE RECUPERACIÓN DE 1600 1 CAPAS WEBMASTER DE 6" X 26 PIES
Artículo MI #09069013
No. Fabricante RS1806NGX26
Precio486.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
RS1806NGX26

CORREA DE RECUPERACIÓN DE 1600 1 CAPAS WEBMASTER DE 6" X 26 PIES
Artículo MI #09069013
No. Fabricante RS1806NGX26
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
Precio486.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    10.85 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886303990
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    16000 lb
  • Plies
    1
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    48000 lb
  • UPC_NO
    697886303990
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO WEB DE RS1806NGX26 6" X 26 PIES 1600 1

También puede gustarle