Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga20 pies
- Peso34.884 lb
- Ancho12 pulg.
Detalles
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886616380
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso44800 lb
- Plies2
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia134400 lb
- UPC_NO697886616380
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
RS2812TGX20 12" X 20 FT DE BORDE DE TUBO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature