Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga30 pies
- Peso3.13 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Nombre de la imagenninguno
- Número de Upc del fabricante697886304652
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso1600 lb
- Plies1
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886304652
- Capacidad vertical 901600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
- Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
- Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
- Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación