Motion
SOSEE1802TX4

Lift-All
SOSEE1802TX4

SOSEE1802T BRIDA TUFF-EDGE DE MALLA DE 2" X 4 FT DE 1 CAPA
Artículo MI #09069695
No. Fabricante SOSEE1802TX4
Precio152.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
SOSEE1802TX4

SOSEE1802T BRIDA TUFF-EDGE DE MALLA DE 2" X 4 FT DE 1 CAPA
Artículo MI #09069695
No. Fabricante SOSEE1802TX4
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
Precio152.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    1.68 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886310868
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3000 lb
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886310868
  • Capacidad vertical 90
    3000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
SOSEE1802TX4 SOSEE1802T 2" X 4 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle