Motion
SOSEE2801DX25

LIFT-ALL
SOSEE2801DX25

SOSEE2801D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 1" X 25 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09069884
No. Fabricante SOSEE2801DX25
Precio276.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
SOSEE2801DX25

SOSEE2801D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 1" X 25 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 2-PLY
Artículo MI #09069884
No. Fabricante SOSEE2801DX25
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
Precio276.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    4.33 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886312756
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3200 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886312756
  • Capacidad vertical 90
    3200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
SOSEE2801DX25 SOSEE2801D 1" X 25 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle

Los clientes también compraron