Motion
TC1602DX13

LIFT-ALL
TC1602DX13

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER TRI/CHO 1-PLY DE 2" X 13'
Artículo MI #09070445
No. Fabricante TC1602DX13
Precio199.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TC1602DX13

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER TRI/CHO 1-PLY DE 2" X 13'
Artículo MI #09070445
No. Fabricante TC1602DX13
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
Precio199.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    4.7895 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    POLIÉSTER
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886318413
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TC1602DX13 2" X 13' TRI/CHO 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno