Motion
TC1602DX25

LIFT-ALL
TC1602DX25

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER TRI/CHO 1-PLY DE 2" X 25'
Artículo MI #09070457
No. Fabricante TC1602DX25
Precio253.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TC1602DX25

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER TRI/CHO 1-PLY DE 2" X 25'
Artículo MI #09070457
No. Fabricante TC1602DX25
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
Precio253.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    25 pies
  • Peso
    5.9175 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    POLIÉSTER
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886318536
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TC1602DX25 2" X 25' TRI/CHO 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good