Motion
TC1812DX18

Lift-All
TC1812DX18

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER TRI/CHO 1-PLY DE 12" X 18'
Artículo MI #09071210
No. Fabricante TC1812DX18
Precio3,034.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TC1812DX18

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER TRI/CHO 1-PLY DE 12" X 18'
Artículo MI #09071210
No. Fabricante TC1812DX18
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
Precio3,034.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    73.4 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    POLIÉSTER
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886326081
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TC1812DX18 12" X 18' TRI/CHO 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo