Motion
TC2604NX12

Lift-All
TC2604NX12

ESLINGA DE RED DE NAILON TRI/CHO 2-PLY DE 4" X 12'
Artículo MI #09071419
No. Fabricante TC2604NX12
Precio503.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TC2604NX12

ESLINGA DE RED DE NAILON TRI/CHO 2-PLY DE 4" X 12'
Artículo MI #09071419
No. Fabricante TC2604NX12
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
Precio503.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    15.40668 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886328177
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TC2604NX12 4" X 12' TRI/CHO 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo

También puede gustarle