Motion
TCA1804NX9

Lift-All
TCA1804NX9

ESLINGA DE RED DE NAILON DE 4" X 9' CON T/C DE ALUMINIO DE 1-PLY
Artículo MI #09072564
No. Fabricante TCA1804NX9
Precio666.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TCA1804NX9

ESLINGA DE RED DE NAILON DE 4" X 9' CON T/C DE ALUMINIO DE 1-PLY
Artículo MI #09072564
No. Fabricante TCA1804NX9
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
Precio666.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    5.12 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886339685
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TCA1804NX9 4" X 9' DE T/C DE ALUMINIO 1-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Accesorios de aluminio

También puede gustarle