Motion
TE26422X14

Lift-All
TE26422X14

2" X 14 PIES GANCHO EN U 10K AMARRE DE BORDE DE TORTA CON TRINQUETE
Artículo MI #09072892
No. Fabricante TE26422X14
Precio70.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TE26422X14

2" X 14 PIES GANCHO EN U 10K AMARRE DE BORDE DE TORTA CON TRINQUETE
Artículo MI #09072892
No. Fabricante TE26422X14
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
Precio70.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    4.7 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO HI-VIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886342944
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3300 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886342944
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CARGA DE TE26422X14 2" X 14 PIES CON GANCHO EN U 10K
  • La cincha TUFF-EDGE® se utiliza para ofrecer resistencia a la abrasión y una vida útil más larga.
  • El color amarillo HI-VIS hace que los ensamblajes sean más fáciles de encontrar y más difíciles de perder.
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.

También puede gustarle