Motion
TE26436X16

LIFT-ALL
TE26436X16

4" X 16 PIES GANCHO EN U 15K AMARRE DE BORDE DE TORTA CON TRINQUETE
Artículo MI #09073076
No. Fabricante TE26436X16
Precio229.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TE26436X16

4" X 16 PIES GANCHO EN U 15K AMARRE DE BORDE DE TORTA CON TRINQUETE
Artículo MI #09073076
No. Fabricante TE26436X16
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
Precio229.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    12.2 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO HI-VIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886344757
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    15000 lb
  • UPC_NO
    697886344757
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CARGA DE TE26436X16 4" X 16 PIES CON GANCHO EN U 15K
  • La cincha TUFF-EDGE® se utiliza para ofrecer resistencia a la abrasión y una vida útil más larga.
  • El color amarillo HI-VIS hace que los ensamblajes sean más fáciles de encontrar y más difíciles de perder.
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good