Motion
TE61009X10

LIFT-ALL
TE61009X10

2" X 10 PIES DE AMARRE FORJADO CON BORDE DE TOFE Y TRINQUETE
Artículo MI #09073480
No. Fabricante TE61009X10
Precio123.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TE61009X10

2" X 10 PIES DE AMARRE FORJADO CON BORDE DE TOFE Y TRINQUETE
Artículo MI #09073480
No. Fabricante TE61009X10
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
Precio123.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    4.9 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO HI-VIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886348724
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    3300 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886348724
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TE61009X10 2" X 10 FT CON PRESIÓN FORJADA
  • La cincha TUFF-EDGE® se utiliza para ofrecer resistencia a la abrasión y una vida útil más larga.
  • El color amarillo HI-VIS hace que los ensamblajes sean más fáciles de encontrar y más difíciles de perder.
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
  • Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.

También puede gustarle