Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga28 pies
- Peso4.1 lb
- Ancho4 pulg.
Details
- ColorAMARILLO HI-VIS
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886349677
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso5000 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Adición sugerida4FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia15000 lb
- UPC_NO697886349677
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
CARGA DE GANCHO PLANO DE TE61201X28 4" X 28 PIES
- Hecho para usar en cabrestante portátil o soldado de 4".
- El color amarillo HI-VIS hace que los ensamblajes sean más fáciles de encontrar y más difíciles de perder.
- Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
- Usar con cabrestante para una fijación de carga rápida y sencilla.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature