Motion
TE61227X28

LIFT-ALL
TE61227X28

CORREA DE CABRESTANTE DE SUJECIÓN CON BORDE DE TOPO Y GANCHO EN U DE 3" X 28 PIES
Artículo MI #09073861
No. Fabricante TE61227X28
Precio107.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TE61227X28

CORREA DE CABRESTANTE DE SUJECIÓN CON BORDE DE TOPO Y GANCHO EN U DE 3" X 28 PIES
Artículo MI #09073861
No. Fabricante TE61227X28
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
Precio107.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    28 pies
  • Peso
    4.7 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO HI-VIS
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886352530
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Clase de producto
    9L
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    15000 lb
  • UPC_NO
    697886352530
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
CARGA DE GANCHOS EN U DE TE61227X28 3" X 28 FT
  • Hecho para usar en cabrestante portátil o soldado de 4".
  • El color amarillo HI-VIS hace que los ensamblajes sean más fáciles de encontrar y más difíciles de perder.
  • Flexible, se adapta a la carga para un mejor control.
  • Usar con cabrestante para una fijación de carga rápida y sencilla.

También puede gustarle

Los clientes también compraron