Motion
TDS
CORREA DE SUJECIÓN E-TRACK DE 2" X 6 "
Artículo MI #09074190
No. Fabricante TOS
Precio17.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CORREA DE SUJECIÓN E-TRACK DE 2" X 6 "
Artículo MI #09074190
No. Fabricante TOS
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
Precio17.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    0.5 pies
  • Peso
    0.645 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886618261
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    1000 lb
  • Clase de producto
    9Q
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de amarre
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    3000 lb
  • UPC_NO
    697886618261
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TOS 2" X 6 " CORREA DE SUJECIÓN E-TRACK

También puede gustarle