Motion
TOSEE1804DX28

Lift-All
TOSEE1804DX28

TOSEE1804D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 4" X 28 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 1-PLY
Artículo MI #09074461
No. Fabricante TOSEE1804DX28
Precio2,116.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TOSEE1804DX28

TOSEE1804D BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 4" X 28 PIES BRIDA DE RED DE POLIÉSTER DE 1-PLY
Artículo MI #09074461
No. Fabricante TOSEE1804DX28
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
Precio2,116.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    28 pies
  • Peso
    47.51 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    9600 lb
  • Capacidad 45
    13500 lb
  • Capacidad 60
    16600 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886358501
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    16600 lb
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886358501
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TOSEE1804DX28 TOSEE1804D 4" X 28 FT
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle