Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga29 pies
- Peso44.12 lb
- Ancho4 pulg.
Details
- Capacidad 309600 lb
- Capacidad 4513500 lb
- Capacidad 6016600 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Nombre de la imagenninguno
- Número de Upc del fabricante697886358792
- MaterialNAILON
- Resistencia nominal al descanso16600 lb
- Plies1
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886358792
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
TOSEE1804NX29 TOSEE1804N 4" X 29 FT
- Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
- Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
- Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
- Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature