Motion
TOSEE2803NX6

LIFT-ALL
TOSEE2803NX6

TOSEE2803N BRIDA DE RED DE NAILON DE 3" X 6 PIES BRIDA DE RED DE NAILON DE 2-PLY
Artículo MI #09074746
No. Fabricante TOSEE2803NX6
Precio1,195.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TOSEE2803NX6

TOSEE2803N BRIDA DE RED DE NAILON DE 3" X 6 PIES BRIDA DE RED DE NAILON DE 2-PLY
Artículo MI #09074746
No. Fabricante TOSEE2803NX6
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
Precio1,195.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    21.56 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad 30
    12900 lb
  • Capacidad 45
    18200 lb
  • Capacidad 60
    22300 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886361365
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    22300 lb
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886361365
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TOSEE2803NX6 TOSEE2803N 3" X 6 PIES NAILON
  • Los ganchos del cabestrillo se conectan rápidamente a cargas que tienen anillos de elevación o pernos de argolla.
  • Los eslabones maestros alargados estándar y los ganchos de eslinga están forjados con acero aleado.
  • Disponible en Web Tuff-Edge, Webmaster 1600 Nylon o Poly.
  • Ganchos para cabestrillo nacionales disponibles a solicitud.

También puede gustarle