Motion
TT1806TX7

LIFT-ALL
TT1806TX7

6" X 7' TRI/TRI ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 1-PLY
Artículo MI #09075673
No. Fabricante TT1806TX7
Precio746.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TT1806TX7

6" X 7' TRI/TRI ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER DE 1-PLY
Artículo MI #09075673
No. Fabricante TT1806TX7
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
Precio746.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    16.59 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    PLATA CON BORDE AZUL
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    POLIÉSTER
  • Plies
    1
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886370572
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TT1806TX7 6" X 7' TRI/TRI 1-PLY
  • Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL)
  • La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, lo que le permite ahorrar dinero
  • El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad de la eslinga sin comprometer su resistencia
  • Accesorios de aleación de acero con acabado de recubrimiento en polvo para inhibir el óxido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good