Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga23 pies
- Peso31.02 lb
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Capacidad del estrangulador1900 lb
- ColorPLATA CON BORDE AZUL
- País de origenEE. UU.
- MaterialPOLIÉSTER
- Plies1
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886371258
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Marcador fuera de servicio del límite de daños en el borde (EDL)
- La herramienta de marcadores EDL simplifica el proceso de inspección y también prolonga la vida útil de las eslingas web, lo que le permite ahorrar dinero
- El diseño de borde tubular con núcleo resistente a los daños ayuda a proteger las fibras del cuerpo del corte, manteniendo intacta la integridad de la eslinga sin comprometer su resistencia
- Accesorios de aleación de acero con acabado de recubrimiento en polvo para inhibir el óxido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación