Motion
TT2810NX13

Lift-All
TT2810NX13

ESLINGA DE RED DE NAILON TRI/TRI DE 2-PLY DE 10" X 13'
Artículo MI #09076632
No. Fabricante TT2810NX13
Precio3,117.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
TT2810NX13

ESLINGA DE RED DE NAILON TRI/TRI DE 2-PLY DE 10" X 13'
Artículo MI #09076632
No. Fabricante TT2810NX13
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
Precio3,117.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    57.72 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886380212
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TT2810NX13 10" X 13' TRI/TRI 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo

También puede gustarle