Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga12 pies
- Peso73.35 lb
- Ancho12 pulg.
Details
- Capacidad del estrangulador1900 lb
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- MaterialNAILON
- Plies2
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886381004
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
TT2812NX12 12" X 12' TRI/TRI 2-PLY
- La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
- El tratamiento amarillo resiste la abrasión
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
- Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature