Motion
TT2812NX20

LIFT-ALL
TT2812NX20

ESLINGA DE RED DE NAILON TRI/TRI DE 2-PLY DE 12" X 20'
Artículo MI #09076719
No. Fabricante TT2812NX20
Price $4,987.53 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
TT2812NX20

ESLINGA DE RED DE NAILON TRI/TRI DE 2-PLY DE 12" X 20'
Artículo MI #09076719
No. Fabricante TT2812NX20

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 4,987.53 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    84.64 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Details

  • Capacidad del estrangulador
    1900 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    NAILON
  • Plies
    2
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886381080
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
TT2812NX20 12" X 20' TRI/TRI 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Racor de acero forjado con alto contenido de carbono y acabado con recubrimiento en polvo